Spécifications
Dimensions
- Longueur10 po
Détails
- Détails supplémentairesStructure en tricot
- ApplicationTraitement de l’acier, manipulation du métal
- CouleurJaune
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionMANCHON METALGUARD, 22 PO
- Code d’harmonisation6117809540
- Capacité de blanchimentEnlevez toutes les grosses particules, rincez à l’eau froide, puis lavez à la machine à l’eau tiède avec un détergent doux ou du savon pendant 10-15 minutes,la température de l’eau ne doit pas dépasser 160ºF (71ºC),rincez à l’eau froide,séchez par culbutage pendant 10-15 minutes, sans dépasser 150ºF (67ºC),une solution d’eau de Javel diluée peut être utilisée (hypochlorite de sodium à 5.25 % ou javellisant 1:10 domestique).
- Numéro de catalogue du fabricantSK-22H-KSC
- MatérielFibres haute performance
- Gamme de produitsManches résistantes aux coupures
- Type de protectionManches résistantes aux coupures
- CUP_NON53300080913
Aperçu
- AVEC TROU DE CAVALIER