Motion
Y3024XL
Y3024XL
N° D’ARTICLE MI04698574
N° MFRY3024XL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Y3024XL
N° D’ARTICLE MI04698574
N° MFRY3024XL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    XL

Détails

  • Application
    Traitement de l’acier, manipulation du métal
  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    CN
  • Description
    GANT PALMIER EN CUIR AVEC DOUBLURE COUPÉE XL
  • Code d’harmonisation
    4203293020
  • Capacité de blanchiment
    Nettoyage à sec seulement
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Y3024XL
  • Matériel
    Cuir
  • Gamme de produits
    Paume en cuir
  • Type de protection
    Paume en cuir
  • CUP_NON
    43551054153

Aperçu

Description du fabricant
PAUME Y3024XL LITRES AVEC DOUBLURE EN CT XL
  • Cuir de vache fendu sur le côté
  • La doublure résistante aux coupures Whizard® offre un niveau supérieur de résistance aux coupures
  • La doublure spécialement conçue offre 3x plus de protection contre les coupures que les gants doublés d’aramide
  • La manchette de sécurité protège le poignet jusqu’à l’avant-bras
  • Dos en toile, coupe américaine, pouce à oreilles
  • Niveau de perforation ANSI 4, niveau de coupure ANSI A7
  • Vendu par la douzaine de paires
  • Spécialement conçu pour les applications nécessitant une protection robuste où le risque associé aux lacérations peut survenir. La sangle de jointure en cuir offre une sécurité supplémentaire pour le dos de la main, tandis que la toile permet à la main de respirer.Le cuir fendu latéral de haute qualité offre trois à quatre fois plus d’usure que les autres gants fendus. Le procédé unique de cuir fendu Wells Lamont augmente la résistance à la traction, ce qui donne un gant robuste et plus durable avec une résistance accrue aux perforations.Les gants en cuir Wells Lamont répondent aux exigences du marché et restent un chef de file dans la fabrication de gants en cuir de qualité supérieure. Le Y3024 est un autre gant en cuir de haute qualité qui offre un port plus long avec le niveau supplémentaire de protection contre les coupures Whizard® pour la manipulation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté