Motion
00118ET3H143JM-W22

WEG ELECTRIC CORP
00118ET3H143JM-W22

Moteur de pompe à couplage fermé - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 143/5JM , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur pied/face en C, service continu
N° D’ARTICLE MI04701575
N° MFR00118ET3H143JM-W22
Prix1,117.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00118ET3H143JM-W22

Moteur de pompe à couplage fermé - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 143/5JM , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur pied/face en C, service continu
N° D’ARTICLE MI04701575
N° MFR00118ET3H143JM-W22
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
Prix1,117.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    143/5JM
  • Dimension C de la longueur totale
    15.30 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    53.37 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    85.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.6040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Visage en C/monté sur pied
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    7909158377497
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00118ET3H143JM-W22 1HP 1800 3 60 575V