Motion
00218ET3W100L-W22

WEG ELECTRIC CORP
00218ET3W100L-W22

Moteur c.a. à châssis IEC - 2.20 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 220/240/380/415//460 V, châssis 100L , Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04701665
N° MFR00218ET3W100L-W22
Prix1,022.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00218ET3W100L-W22

Moteur c.a. à châssis IEC - 2.20 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 220/240/380/415//460 V, châssis 100L , Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04701665
N° MFR00218ET3W100L-W22
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
Prix1,022.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    100L
  • Dimension C de la longueur totale
    14.80 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    28 mm
  • Poids
    76.33 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • kW
    2.20 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    220/240/380/415//460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    7891327440630
  • Volts à fréquence
    220 V à 50 Hz ; 240 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 415 V à 50 Hz ; 460 V à 60

Aperçu

Description du fabricant
00218ET3W100L-W22 2.2KW 1800 3 60/50 460