Motion
00718ST3QIER213TC-W2

WEG ELECTRIC CORP
00718ST3QIER213TC-W2

Severe Duty - Moteur IEEE 841 - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 213/5TC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur face en C/sans pied, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04701836
N° MFR00718ST3QIER213TC-W2
Prix2,698.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00718ST3QIER213TC-W2

Severe Duty - Moteur IEEE 841 - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 213/5TC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur face en C/sans pied, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04701836
N° MFR00718ST3QIER213TC-W2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,698.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213/5TC
  • Dimension C de la longueur totale
    20.74 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    180.18 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service intense
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55/56
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur IEEE 841
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    7909158842698
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00718ST3QIER213TC-W2 7.5HP 1800 3 60 46