Motion
00736ET3E184T-W22

WEG ELECTRIC CORP
00736ET3E184T-W22

Moteur à usage général - 7-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, 182/4T Cadre, Logement de la TEFC, 50/60 Hz, Base de 3600 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI04701846
N° MFR00736ET3E184T-W22
Prix1,566.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00736ET3E184T-W22

Moteur à usage général - 7-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, 182/4T Cadre, Logement de la TEFC, 50/60 Hz, Base de 3600 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI04701846
N° MFR00736ET3E184T-W22
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
Prix1,566.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6207
  • Taille du cadre
    182/4T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Dimension C de la longueur totale
    15.86 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    102.46 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cadre en fonte; isolant de classe F; Ic411 - Tefc; monté sur pied; efficacité supérieure Nema
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Demandes
    Applications de pompage industrielles et commerciales, pompes de traitement, de transfert et de circulation, pompage d’eau
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    3600 tr/min
  • Description
    HP :7.5, F#182/4T, TR/MIN :3600, 208-230/460//380 V, TEFC
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    8.76 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Couple de pleine charge
    11.3 pi-lb;15.32 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    7.5 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    J
  • kW
    5.5 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00736ET3E184T-W22
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    190 V, 208-230 V, 380 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Type de roulement
    6207 ZZ
  • CUP_NON
    7891327619821
  • Tension
    208 à 230 V, 380 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00736ET3E184T-W22 7.5HP 3600 3 60 208-23

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good