Motion
20012ST3QIERB449T-W2

WEG ELECTRIC CORP
20012ST3QIERB449T-W2

Moteur 841 IEEE - service sévère - 200 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 447/9T châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, montage sur pied, service sévère
N° D’ARTICLE MI04702434
N° MFR20012ST3QIERB449T-W2
Prix40,190.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
20012ST3QIERB449T-W2

Moteur 841 IEEE - service sévère - 200 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 447/9T châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, montage sur pied, service sévère
N° D’ARTICLE MI04702434
N° MFR20012ST3QIERB449T-W2
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
Prix40,190.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    447/9T
  • Dimension C de la longueur totale
    56.34 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    3038.71 lb

Détails

  • Demandes
    Applications de pompage industrielles et commerciales, usines pétrochimiques, usines de traitement, usines de pâtes et papiers, aciéries, pompes de transfert et de circulation, pompage d’eau
  • Mot-clé de description
    200 hp
  • Type de condition de service
    Service intense
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    237.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.80 %
  • Code d’harmonisation
    8501.53.6000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55/56
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur IEEE 841
  • Puissance du moteur
    200 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • CUP_NON
    7891327134393
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
20012ST3QIERB449T-W2 200HP 1200 3 60 46