Motion
45018ST3QIE449T-W22

WEG ELECTRIC CORP
45018ST3QIE449T-W22

Moteur 841 IEEE - service sévère - 450 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 447/9T châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, montage sur pied, service sévère
N° D’ARTICLE MI04702572
N° MFR45018ST3QIE449T-W22
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
45018ST3QIE449T-W22

Moteur 841 IEEE - service sévère - 450 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 447/9T châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, montage sur pied, service sévère
N° D’ARTICLE MI04702572
N° MFR45018ST3QIE449T-W22
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    447/9T
  • Dimension C de la longueur totale
    57.18 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    5204 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    450 hp
  • Type de condition de service
    Service intense
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    96.20 %
  • Code d’harmonisation
    8501.53.8040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55/56
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur IEEE 841
  • Puissance du moteur
    450 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
45018ST3QIE449T-W22 450HP 1800 3 60 460