Spécifications
Dimensions
- Plus grande taille de filetage3/8 – 16
- Longueur totale2-15/16 po
- Taille de filetage la plus petite3/8 – 16
- Longueur du filetage1-1/4 po
- Taille du filetage3/8 – 16
Détails
- ChambreBas, fiche, conique
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Point d’extensionNon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Nombre de prises3
- Série2000E
- Type de taraudMain
- Limite de filetage/ajustementH3
- Norme de filetageUNC