Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre160 mm
- Hauteur totale259 mm
- Longueur totale1620.2 mm
- Largeur totale275 mm
- Taille du port3/4 BSPT
- Tige - Taille du filetageM36x1.5 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral1016 mm
- Déverrouillage de la taille du port1/4 BSPT
Détails
- Pays d’origineJP
- Type de coussinCoussin aux deux extrémités
- Type de cylindreMétrique
- Pression de fonctionnement minimale+0.08 MPa
- Type de montageBride
- Plage de pression de fonctionnement+0.08 à +0.97 Mpa
- Plage de température de fonctionnement0 à +20 °C
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques verrouillables
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieCLS