Motion
522P45A+406

THOMSON (ALTRA)
522P45A+406

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 500, rail 45 mm, standard
N° D’ARTICLE MI04706235
N° MFR522P45A+406
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
522P45A+406

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 500, rail 45 mm, standard
N° D’ARTICLE MI04706235
N° MFR522P45A+406

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    45 mm
  • Longueur totale
    406 mm

Détails

  • Classe de précision
    Qualité de précision
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Style de rail
    Standard
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
522P45A +406MM LONG Y=19.25MM LES DEUX
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon