Motion
IM10L
Ensemble d’entretien du système hydraulique – Capacité maximale du cylindre de 10 tonnes, comprend une pompe manuelle légère 2-Speed de P59L , capacité d’huile de 66 po3
N° D’ARTICLE MI04711912
N° MFRIM10L
Prix6,253.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble d’entretien du système hydraulique – Capacité maximale du cylindre de 10 tonnes, comprend une pompe manuelle légère 2-Speed de P59L , capacité d’huile de 66 po3
N° D’ARTICLE MI04711912
N° MFRIM10L
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
Prix6,253.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur effondrée du cylindre
    C106BT 10 tonnes, 6.125 en course

Détails

  • Numéro de pièce de base
    Base de support de cylindre - 420062, base plate - 32325, 90° base en V - 25395
  • Capacité du cylindre
    10 tonnes
  • Spécifications du cylindre
    C106BT 10 tonnes, 6.125 en course
  • Numéro de pièce de la tige d’extension
    10 en 38909, 18 en 420062, 5 en - 350897
  • Numéro de pièce de la jauge
    9041
  • Numéro de pièce du tuyau
    9754
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de pièce de la pompe
    Pompe manuelle légère à 2-SpeedP59L
  • Numéro de pièce de l’épandeur
    HS2000
  • Capacité d’huile utilisable
    66 po3
  • Volume par course à haute pression
    0.15 po3
  • Volume par course à basse pression
    0.72 po3

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE D’ENTRETIEN IM10L AVEC POMPE MANUELLE
  • Composants du système hydraulique, adaptateurs et épandeur hydraulique assortis contenus dans une mallette de transport et de rangement robuste
  • Idéal pour pousser, tirer, soulever, redresser ou serrer sur des chantiers éloignés
  • Bouteilles de 10 tonnes à 10,000 psi (700 bars)
  • Comprend : pompe, flexible #9754, manomètre #9041, adaptateur en T #9670, cylindre #C106CBT et écarteur #HS2000
  • Les modèles IM10H et IM10L comprennent une pompe manuelle
  • Le modèle IM10E comprend l’unité d’alimentation portative à entraînement électrique Quarter Horse®
  • Fabricant : SPX Power Team