Motion
23168BK.MB.C3.T52BW DOUBLE RANGÉE

FAG (SCHAEFFLER)
23168BK.MB.C3.T52BW DOUBLE ROW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 340 mm, DI 580 mm, largeur 190 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI04716793
N° MFR23168BK.MB.C3.T52BW DOUBLE ROW
Prix47,478.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23168BK.MB.C3.T52BW DOUBLE ROW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 340 mm, DI 580 mm, largeur 190 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI04716793
N° MFR23168BK.MB.C3.T52BW DOUBLE ROW
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
Prix47,478.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    340 mm
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    580 mm
  • Global Largeur  
    190 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    1120 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • CUP_NON
    4054364335403

Aperçu

Description du fabricant
23168-BEA-XL-K-MB1-T52BW-C3 SPHÉRIQUE