Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Extérieur Diamètre52 mm
- Global Largeur30 mm
- Poids0.41 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Description longueLe roulement à aiguilles NAXR35 présente un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur totale de 30 mm et un poids de 0.41 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes à usage intensif.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantNAXR35
- Page de produit du fabricant
- Matériel52100 Acier de roulement
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale22.1 kN
- Capacité de charge statique radiale40.8 kN
- SérieNAXR