Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage70 mm
- Diamètre extérieur80 mm
- Largeur totale25 mm
- Poids0.50 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique59400 N
- Description longueLe LRT708025 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 70 mm, un diamètre extérieur de 80 mm, une largeur hors tout de 25 mm et un poids de 0.50 lb, conçue pour les machines industrielles utilisant des roulements à aiguilles de précision.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT708025
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
- Capacité de charge statique13700 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure