Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage80 mm
- Diamètre extérieur90 mm
- Largeur totale30 mm
- Poids0.68 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique87300 N
- Description longueLe modèle LRT809030 est une bague interne de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 80 mm, un diamètre extérieur de 90 mm, une largeur globale de 30 mm et un poids de 0.68 lb, convenant aux roulements à aiguilles de précision.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT809030
- Rpm max.4500 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
- Capacité de charge statique175000 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure