Motion
46289
Eagle® Classique - Ceinture en V - Taille B/17 , Nombre de sections 1, 0.6600 po Largeur du haut, 0.6600 po Hauteur, 100 pi Longueur, Non renforcé, Super Grip Top, Résistant à l’huile, Matériau en chlorure de polyvinyle, 89 Duromètre, -22 à +150 °F Plage de températures
N° D’ARTICLE MI04720554
N° MFR46289
Prix15.98 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Eagle® Classique - Ceinture en V - Taille B/17 , Nombre de sections 1, 0.6600 po Largeur du haut, 0.6600 po Hauteur, 100 pi Longueur, Non renforcé, Super Grip Top, Résistant à l’huile, Matériau en chlorure de polyvinyle, 89 Duromètre, -22 à +150 °F Plage de températures
N° D’ARTICLE MI04720554
N° MFR46289
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
Prix15.98 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la ceinture
    100 pi
  • Angle de rainure
    34° ±0.33° 38° ±0.33 °
  • Hauteur totale
    0.6600 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Taille de la section
    B/17
  • Poids
    7.1 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Dessus à poignée en PVC
  • Catégorie de ceinture
    Classique - Ceinture en V
  • Profil de la courroie
    V
  • Couleur
    Vert
  • Type de construction
    Haut super adhérent
  • Duromètre
    89
  • Numéro de catalogue du fabricant
    L04G89BSG
  • Matériel
    Chlorure de polyvinyle
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Nombre de sections
    1
  • Type de produit
    Ceinture sans fin
  • Type de renforcement
    Non renforcé
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    B/17
  • Numéro de transaction
    B/17

Aperçu

Description du fabricant
L04G89BSG 89 SGT PVC VERT B/17