Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre2.2500 po
- Rouleau Largeur1.6250 po
- Goujon Diamètre0.8750 po
- Longueur du filetage1.1250 po
- Taille du filetage7/8-14
- Poids1.86 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale3624 lbf
- Capacité de charge statique radiale2136 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SériePTR-R
- CUP_NON841946125705
Aperçu
- Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (flancs, rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application