Motion
QF175SP
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : 175, mâchoire droite, bride d’écartement, acier
N° D’ARTICLE MI04722407
N° MFRQF175SP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : 175, mâchoire droite, bride d’écartement, acier
N° D’ARTICLE MI04722407
N° MFRQF175SP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    175
  • Poids
    27.70 lb

Détails

  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450429412
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    QF
  • CUP_NON
    883450429412

Aperçu

Description du fabricant
QF175SPBODYX10 QF175 CORPS D'ENTRETOISE X 10" S