Motion
7317 BECBJ

SKF
7317 BECBJ

Roulement à contact angulaire - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 41 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI04725366
N° MFR7317 BECBJ
Price$793.03/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7317 BECBJ

Roulement à contact angulaire - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 41 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI04725366
N° MFR7317 BECBJ
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
Price$793.03/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    85 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    41 mm
  • Outside Diameter  
    180 mm
  • Overall Width  
    41 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    9.95 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7317 BECBJ CONTACT ANGULAIRE À RANGÉE UNIQUE BA
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571106663
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    153 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    132 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    73
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316571106663

Aperçu

Description du fabricant
7317 BECBJ CONTACT ANGULAIRE À RANGÉE UNIQUE BA

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté