Motion
MAM20WWSS
Bague à bille à rail rond fermé - Série MultiTrac, diamètre d’arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur totale de 44.380 / 45.000 mm, capacité de charge de 1000 N
N° D’ARTICLE MI04726006
N° MFRMAM20WWSS
Prix356.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond fermé - Série MultiTrac, diamètre d’arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur totale de 44.380 / 45.000 mm, capacité de charge de 1000 N
N° D’ARTICLE MI04726006
N° MFRMAM20WWSS
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
Prix356.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bague intérieure
    31.2 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Longueur totale
    45 mm
  • Largeur totale
    44.380 / 45.000 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    31.200 / 31.590 mm
  • Arbre Diamètre  
    20 mm

Détails

  • Options de balle
    Boules en acier inoxydable
  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    1000 N
  • Capacité de charge
    1000 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’usure
  • Série
    MultiTrac
  • Capacité de charge statique
    2360 N
  • CUP_NON
    662486900948
  • Type d’essuie-glace
    Deux essuie-tout

Aperçu

Description du fabricant
MAM20WWSS ROULEMENT LINÉAIRE