Motion
75102145

DICHTOMATIK
75102145

Joint torique Dichtomatik - 0.139 en coupe transversale, 1.609 en DI, 1.887 en DE, 75 Duromètre, matériau FKM (Viton®)
N° D’ARTICLE MI04726884
N° MFR75102145
Prix1.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75102145

Joint torique Dichtomatik - 0.139 en coupe transversale, 1.609 en DI, 1.887 en DE, 75 Duromètre, matériau FKM (Viton®)
N° D’ARTICLE MI04726884
N° MFR75102145
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
Prix1.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.609 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.887 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Incompatible avec les cétones, les solvants esters, les amines et les acides organiques
  • Numéro du joint torique de secours
    V890223
  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.015 po
  • Matériel
    FKM (Viton®)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    5F à 390F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    V75
  • Application typique
    Les matériaux FKM sont reconnus pour leur résistance très élevée à la chaleur et à une grande variété de produits chimiques. Les autres avantages clés comprennent une excellente résistance au vieillissement et à l’ozone, une très faible perméabilité aux gaz et le fait que les matériaux s’éteignent eux-mêmes.

Aperçu

Description du fabricant
75102145 AS568-223 1-5/8" DI X 1-7/8" DE X
  • Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères