Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.0000 po
- Pas de chaîne0.5000 po
- Largeur de la face25 mm
- Diamètre du moyeu127 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage44.5 mm
- Diamètre maximal de l’alésage2.5000 po
- Diamètre min. de l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur384.4 mm
- Diamètre du pas384.1 mm
- Poids40 lb
Détails
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Type de concentrateurConcentrateur D
- Catalogue du fabricant
- MatérielFonte
- Nombre de dents95