Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur1.5000 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Longueur totale2.0000 po
Détails
- Matériau de la baguePTFE
- Type de douilleManche unie
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905200793
- Plage de température de fonctionnement-212 à 350 oF
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- CUP_NON717905200793