Motion
75095240

DICHTOMATIK
75095240

Anneau en V - 1.26 po de diamètre d’arbre, 1.2200 po de plage d’arbre, 1.614 po de diamètre extérieur, matériau NBR (Buna)
N° D’ARTICLE MI04729804
N° MFR75095240
Prix1.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75095240

Anneau en V - 1.26 po de diamètre d’arbre, 1.2200 po de plage d’arbre, 1.614 po de diamètre extérieur, matériau NBR (Buna)
N° D’ARTICLE MI04729804
N° MFR75095240
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
Prix1.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage ou diamètre extérieur
    1.614 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.26 po
  • Gamme de diamètres intérieurs ou d’arbres
    1.2200 po
  • Poids
    2.9091 g

Détails

  • Plage de température continue
    -40F à 212F
  • Type de conception
    VS
  • Matériau pour les lèvres
    NBR (Buna)
  • Synonyme
    Élingue
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs

Aperçu

Description du fabricant
75095240 1.26 ARBRE NOMINAL DIA NBR BUNA
  • L’anneau en V de style VS est conçu avec un corps en forme de trapèze pour aider à maintenir l’anneau en V en place sur la tige
  • Les sont conçus pour des applications plus robustes
  • L’anneau en V se monte directement sur l’arbre et tourne avec l’arbre
  • Les forces centrifuges créées avec l’anneau en V détourneront les contaminants du point d’étanchéité de l’application