Spécifications
Dimensions
- Longueur extérieure nominale870 mm
- Poids0.035 lb
Détails
- Section de la ceinture8X
- Type de courroieCeinture en V
- Cogné/lisseLisse
- CouleurNoir
- Matériau du cordonPolyester
- MatérielCaoutchouc
- Température maximale70 °C
- Température minimale-40 °C
- Nombre de torons1
- Plage de température de fonctionnement-40 à 70 °C
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Section8X
- Ensemble d’unitésMétrique