Motion
XPW0814PXT25
Poulie à oreilles standard - Face de couronne, 8 po de diamètre, 14 po de largeur de face, XT Hub
N° D’ARTICLE MI04734118
N° MFRXPW0814PXT25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à oreilles standard - Face de couronne, 8 po de diamètre, 14 po de largeur de face, XT Hub
N° D’ARTICLE MI04734118
N° MFRXPW0814PXT25
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    14 po
  • Alésage maximal
    2.5000 po
  • Poulie Diamètre  
    8 po
  • Poids
    29 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT25
  • Type de concentrateur
    XT
  • Type de poulie
    Poulie à oreilles standard

Aperçu

Description du fabricant
8X14 CHAMP D’AILE CF PXT25
  • Fournit une action autonettoyante efficace
  • Réduit l’abrasion sur la poulie et la courroie en empêchant l’accumulation excessive de matériau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté