Motion
NU 217 ECJ

SKF
NU 217 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 85 mm, DI 150 mm, largeur 28 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI04736823
N° MFRNU 217 ECJ
Prix910.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 217 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 85 mm, DI 150 mm, largeur 28 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI04736823
N° MFRNU 217 ECJ
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
Prix910.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Poids
    4.19 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (2) Brides sur la bague extérieure, bague intérieure sans bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577043306
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 302 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    2
  • CUP_NON
    7316577043306

Aperçu

Description du fabricant
NU 217 ECJ - CAGE CYL. ROULEAU BRG - CHANTEAU