Spécifications
Dimensions
- Poids2 kg
Détails
- ConstructionTresse en treillis
- Section transversale0.750 po
- Type de lubrificationDispersion de graphite
- Numéro CUP du fabricant717744935986
- MatérielFibre de graphite
- Vitesse de surface maximale de l’arbre4000 pi/min
- Température maximale de vapeur1200 °F
- Pression maximale rotative500 psi
- Température maximale ATM850 °F
- Type de colisBobine
- Plage de vérification PhpH 0-14 (sauf les oxydants puissants)
- Type de produitEmballage
- StyleG-200
- CUP_NON717744935986
Aperçu
- Nécessite moins de rodage
- Résiste à de nombreux produits chimiques puissants
- Un faible coefficient de friction réduit l’usure de l’arbre
- Bonne conductivité thermique
- Résiste aux températures élevées et aux produits chimiques agressifs
- Bague d'extrémité idéale (avec bagues centrales GRAPH-LOCK) pour le service de vanne
- Certification à faible teneur en chlorure disponible