Motion
143TTGN6551AA

LEESON ELECTRIC
143TTGN6551AA

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 143TC , logement EPFC, 60 Hz, base 1735 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04737966
N° MFR143TTGN6551AA
Prix1,662.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
143TTGN6551AA

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 143TC , logement EPFC, 60 Hz, base 1735 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04737966
N° MFR143TTGN6551AA
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
Prix1,662.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    143TC
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.50 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Longueur totale
    15.2300 po, 386.83 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    15.23 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    76 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Inverseur à cage d’écureuil; Châssis en fonte; Thermostatique; Charge 10:1 d’onduleur constante
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1735 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP : 1 ET 0.75, F#143TC, TR/MIN : 1735 ET 1460, 230/460 ET 190/380 V, EPFC
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    EPFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.0-3.0/1.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.5 %
  • Couple de pleine charge
    3.00 pi-lb;4.07 N-m
  • Groupe et classe
    Catégorie I - Catégorie D, Catégorie II - Catégorie F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    1 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    M
  • kW
    0.75 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C361A
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856022158
  • Modèle
    143TTGN6551AA
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein antidéflagrant / zone dangereuse
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CSA
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T3B
  • Protection thermique
    Thermostats 160 deg. C (N/C)
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856022158
  • Tension
    190 V, 230 V, 380 V, 460 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1HP 1800RPM C361A EPFC 208-230/460V
  • 10:1 Couple variable, voir la colonne Inverter Duty pour le couple constant CR200 Résistant à la Corona, fil d’aimant nominal 200°C Thermostats normalement fermés (doivent être connectés au circuit de commande) Conforme au code de température T3B Construction entièrement en fonte
  • Surface externe traitée avec de la peinture époxyde Plaqué nominatif 60/50 hertz, 190/380 volts, à la puissance inférieure suivante Protection de ventilateur en acier laminé sur 143T-145T