Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre145TC
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale13.7500 po, 349.25 mm
- Dimension C de la longueur totale13.75 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids45 lb
Détails
- Détails supplémentairesHomologué pour les onduleurs; Isolant de classe F; Homologué CSA et reconnu Ul; Châssis en acier laminé; Homologué pour les onduleurs à cage d’écureuil
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- DemandesSouffleurs et machines dans des environnements sales et poussiéreux, compresseurs, convoyeurs, pompes
- Montage de la boîte d’assemblageF3
- Régime de base1200 tr/min
- Pays d’origineUSA
- DescriptionHP :1, F#145TC, TR/MIN :1200, 230/460V, TEFC
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceInverseur en service
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge3.80–3.80 / 1.90 A
- Efficacité de la pleine charge82.50 %
- Couple de pleine charge4.5 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- HP1 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAK
- kW0.75 kW
- Numéro de catalogue du fabricantE2002
- Page de produit du fabricant
- Modèle129029.00
- Catégorie de moteurUsage général
- Puissance du moteur1 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V, 460 V
- Type de montageVisage en C/pied
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesUL, CSA
- Méthode de démarrageLigne;Ondulateur
- Rpm synchrone1200 tr/min
- CUP_NON722856018236
- Tension190 V, 230 V, 380 V, 460 V