Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6314
- Taille du cadre364
- Longueur du moteur sans arbre13.50 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6312
- Dimension C de la longueur totale31.50 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.3750 po
- Poids878 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base1185 tr/min
- Mot-clé de description40 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge100.0/50.0 A
- Courant de pleine charge108.00–100.00 / 50.00 A
- Efficacité de la pleine charge94.1 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAG
- kW30 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856017840
- Puissance du moteur40 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur tout usage 40 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 364T , TEFC
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 40 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 364T , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856017840
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
- Les modèles à pieds C-Face ont une puissance nominale de 60/50 Hz, même HP
- 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
- Boîte de conduit F1 sur les moteurs à base rigide, F3 sur les moteurs à pied C-Face (base rigide)
- Le moteur accepte un kit de face en C
- Élingue d’arbre, isolation de classe F