Motion
364TSTDCB6001AA

LEESON ELECTRIC
364TSTDCB6001AA

Moteur à usage général - 75 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 364 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 3570 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04737998
N° MFR364TSTDCB6001AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
364TSTDCB6001AA

Moteur à usage général - 75 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 364 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 3570 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04737998
N° MFR364TSTDCB6001AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6312
  • Taille du cadre
    364
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6312
  • Dimension C de la longueur totale
    29.57 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    859 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    3570 tr/min
  • Mot-clé de description
    75 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    164.0/82.0 A
  • Courant de pleine charge
    184.00–166.00 / 83.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93.6 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    G
  • kW
    56 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856000408
  • Puissance du moteur
    75 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    TS
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 75 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 364TS , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Marche ou onduleur Delta de démarrage à étoile et démarrage de pièce
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 75 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 364TS , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856000408
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
75HP 3600RPM GT0042 DP 230/460V 364TS
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Cadre en acier des modèles 182T-215T , cadre en fonte des modèles 254T-449T
  • Couple 10:1 variable de service de l’onduleur et couple 2:1 constant
  • Isolation de classe F
  • Assemblage standard F1, réversible à l'assemblage F2
  • 12 fils pour WYE-DELTA, enroulement partiel sur basse tension ou démarrage en ligne
  • Deviendront des articles accumulés lorsque le stock actuel sera épuisé