Motion
365TSTDS16042AN

LEESON ELECTRIC
365TSTDS16042AN

Moteur à usage général - 60 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 365 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1782 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738125
N° MFR365TSTDS16042AN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
365TSTDS16042AN

Moteur à usage général - 60 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 365 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1782 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738125
N° MFR365TSTDS16042AN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6312
  • Taille du cadre
    365
  • Longueur du moteur sans arbre
    15.00 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6312
  • Dimension C de la longueur totale
    27.50 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    775 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1782 tr/min
  • Mot-clé de description
    60 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    139.0/69.5 A
  • Courant de pleine charge
    153.00–139.00 / 69.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    G
  • kW
    45 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856013187
  • Puissance du moteur
    60 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    TS
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 60 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 365TS , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 60 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 365TS , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856013187
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
60HP 1800RPM E768C DP 230/460V 365TS 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Le moteur accepte un kit de face en C