Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56
- Longueur du moteur sans arbre6.56 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale11.82 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids25 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesRoulements à double blindage;graisse Exxon Polyrex Em;flingers d'arbre;Drains de condensation
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :1/2, F#56C, TR/MIN :1800, 115/208-230V, TEFC
- Mot-clé de description0.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge8.8/4.2-4.4 A
- Courant de pleine charge8.80 / 4.20–4.40 A
- Efficacité de la pleine charge66 %
- Couple de pleine charge24.1 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP0.50 hp;0.37 kW
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAL
- kW0.37 kW
- Numéro de catalogue du fabricantF132
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856049346
- Modèle56C17F5912E
- Catégorie de moteurDroits agricoles
- Puissance du moteur1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V/208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAN
- Nombre de vitesses1
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeManuel
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreNEMA 56
- Fiche techniqueMoteur tout usage Farm Duty 0.50 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115/208-230 V, cadre 56C , TEFC
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur tout usage Farm Duty 0.50 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115/208-230 V, cadre 56C , TEFC
- Protection thermiqueManuel
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856049346
- Tension115 V, 208 à 230 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Verrouillage mécanique à l’extrémité de l’arbre
- Constructions en acier de gros calibre
- Convient à un montage horizontal ou vertical
- Conception du cycle d’induction de démarrage du condensateur
- Le moteur accepte une trousse de frein