Motion
404TTDC6086AA

LEESON ELECTRIC
404TTDC6086AA

Moteur à usage général - 60 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 404 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1190 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738160
N° MFR404TTDC6086AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
404TTDC6086AA

Moteur à usage général - 60 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 404 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1190 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738160
N° MFR404TTDC6086AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6316
  • Taille du cadre
    404
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6315
  • Dimension C de la longueur totale
    37.20 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.8750 po
  • Poids
    1228 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    1190 tr/min
  • Mot-clé de description
    60 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    144.0/72.0 A
  • Courant de pleine charge
    144.00 / 72.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    G
  • kW
    45 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856000392
  • Puissance du moteur
    60 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 60 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 404T , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Marche/inverseur Delta de démarrage de pièce à basse tension seulement et démarrage en étoile
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 60 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 404T , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856000392
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
60HP 1200RPM GT0041 DP 230/460V 404T 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Cadre en acier des modèles 182T-215T , cadre en fonte des modèles 254T-449T
  • Couple 10:1 variable de service de l’onduleur et couple 2:1 constant
  • Isolation de classe F
  • Assemblage standard F1, réversible à l'assemblage F2
  • 12 fils pour WYE-DELTA, enroulement partiel sur basse tension ou démarrage en ligne
  • Deviendront des articles accumulés lorsque le stock actuel sera épuisé