Motion
184TTWW6027AA

LEESON ELECTRIC
184TTWW6027AA

Moteur pour service de lavage – 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1760 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI04738202
N° MFR184TTWW6027AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
184TTWW6027AA

Moteur pour service de lavage – 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1760 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI04738202
N° MFR184TTWW6027AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    184T
  • Longueur du moteur sans arbre
    9.50 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    14.96 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    94 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    12.6/6.3 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    J
  • kW
    3.70 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856028914
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de service de lavage
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856028914
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
5HP 1800RPM N316B TEFC 230/460V 184T 3PH
  • Convient aux travaux 10:1 CT de 60 minutes, sinon, montage du système d’isolation 2:1 CT MAX GUARD® classe F F1 seulement, ne peut pas être remonté à F2 Roulements à billes à double joint 303 Arbre en acier inoxydable avec joints de contact à ressort dans chaque pare-soleil (extrémité motrice uniquement sur les moteurs TENV) Couvercle de boîte de conduit en acier inoxydable, plaque signalétique, protège-ventilateur (TEFC) et quincaillerie Boîte de conduit surdimensionnée moulée avec joints en nitrile haute température et entrée filetée Trous de drainage bouchés dans chaque écran d’extrémité pour tous les montages en angle Revêtements internes résistants à la corrosion sur le cadre, base, écrans d’extrémité, rotor et stator approuvés par l'USDA, peinture époxy blanche RUST-OLEUM®