Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre132S
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale18.26 po
- Diamètre de l’arbre38 mm
- Poids275 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- DemandesCompresseurs, convoyeurs, ventilateurs, pompes
- Montage de la boîte d’assemblageF3
- Régime de base3540 tr/min
- Mot-clé de description7.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge89.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code KVAH
- kW5.60 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856026569
- Puissance du moteur7-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6207
- Type de produitMoteurs à châssis IEC
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreCEI
- Normes respectéesCE
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856026569
- Schéma de câblage
Aperçu
- Conforme aux normes d’efficacité IE3 européennes et NEMA Premium® Isolation MAX GUARD® Classe F, Hausse de classe B à la puissance nominale KW Wye Start-Delta Run sur châssis 160 et couple 10:1 variable plus grand, Plage de vitesse de couple constant comme indiqué Conforme aux normes électriques CEI 34 / Conforme aux dimensions et tolérances CEI 72 Conforme à IEEE45, Boîtier résistant aux intempéries IEC60092 et USCG CFR46 Marine Duty (cadre 63-90 « sous le tablier »), IP55 , Base rotative/amovible (63-90 images) Facteur de service 1.15 sur onde sinusoïdale de 60 Hz, 1.0 pi2 ou VFD, Conception IEC « N » avec couples NEMA « B » Construction de cadre en aluminium (cadre 63-90 ) ou en fonte (cadre 100-315 ) Marqué CE