Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre143T
- Longueur du moteur sans arbre7.50 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Longueur totale14.7300 po, 374.14 mm
- Dimension C de la longueur totale14.73 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids71 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesHomologué pour les onduleurs; Isolation de classe F; Certifié CSA et reconnu Ul; Châssis en fonte; Protection thermique par thermostat
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1765 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :1, F#143T, TR/MIN :1800, 230/460V, EPFC
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierEPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge3.3/1.7 A
- Efficacité de la pleine charge85.5 %
- Couple de pleine charge3.00 pi-lb;4.07 N-m
- Groupe et classeCatégorie I - Catégorie D, Catégorie II - Catégorie F et G
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- HP1 hp;0.75 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IP54
- Code KVAP
- kW0.75 kW
- Numéro de catalogue du fabricantU001A
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856023100
- Modèle143TTGN6526AA
- Catégorie de moteurMoteur de frein antidéflagrant / zone dangereuse
- Code de conception du moteurB
- Puissance du moteur1 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230 V, 460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCSA
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Code de températureT3B
- Protection thermiqueThermostats (N/C)
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856023100
- Tension190 V, 230 V, 380 V, 460 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Protecteur de ventilateur en acier laminé Couple 10:1 variable, voir la colonne Inverter Duty pour le système d’isolation à couple constant MAX GUARD® Classe F, Peinture époxy interne et externe de qualité Blue Chip®, Construction en fonte à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Convient pour une utilisation sur le variateur de fréquence à 208 V 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale ou 1.0 Facteur de service sur puissance IGBT Précision équilibrée à 0,08”/sec, Tubes de graisse allongés Thermostats normalement fermés (doivent être connectés au circuit de commande) Conforme au code de température T3B, Élingue d’arbre, Plaqué nominatif 60/50 Hz, 190/380 volts, au moteur HP inférieur suivant n'accepte pas de kit de face en C