Motion
213TTGN6576AA

MARATHON ELECTRIC
213TTGN6576AA

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 3 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 213T cadre, logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, base 1170 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738251
N° MFR213TTGN6576AA
Prix3,301.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
213TTGN6576AA

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 3 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 213T cadre, logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, base 1170 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738251
N° MFR213TTGN6576AA
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
Prix3,301.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Taille du cadre
    213T
  • Longueur du moteur sans arbre
    9.12 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    19.63 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    216 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1170 tr/min
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    8.80 / 4.40 A, 8.8/4.4 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Groupe et classe
    Catégorie I - Catégorie D, Catégorie II - Catégorie F et G
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    K
  • kW
    2.20 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856023285
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein antidéflagrant / zone dangereuse
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6208
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Code de température
    T3B
  • Protection thermique
    Thermostats (N/C)
  • Type de roulement
    Balle
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3HP 1200RPM U042A EPFC 230/460V 213T 3PH
  • Conforme à la norme NEMA Premium® efficiency Couple 10:1 variable, voir la colonne Inverter Duty pour le système d’isolation à couple constant MAX GUARD® Classe F, qualité Blue Chip®, Construction en fonte à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Peinture époxy interne et externe Facteur de service 1.15 sur onde sinusoïdale ou 1.0 sur puissance IGBT Précision équilibrée à 0,08”/sec, Tubes de graisse allongés Thermostats normalement fermés (doivent être connectés au circuit de commande) Conforme au code de température T3B, Élingue d’arbre, Plaqué nominatif 60/50 Hz, 190/380 volts, au moteur HP inférieur suivant n’acceptera pas de kit de face en C