Motion
213TTGN6501AA

LEESON ELECTRIC
213TTGN6501AA

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 7-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 213T cadre, logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 50/60 Hz, base 3530 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738256
N° MFR213TTGN6501AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
213TTGN6501AA

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 7-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 213T cadre, logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 50/60 Hz, base 3530 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738256
N° MFR213TTGN6501AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Taille du cadre
    213T
  • Longueur du moteur sans arbre
    9.12 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    19.63 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    226 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    3530 tr/min
  • Mot-clé de description
    7.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    19.0/9.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    90.2 %
  • Groupe et classe
    Catégorie I - Catégorie D, Catégorie II - Catégorie F et G
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    H
  • kW
    5.60 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856023797
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein antidéflagrant / zone dangereuse
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6208
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Code de température
    T3B
  • Protection thermique
    Thermostats (N/C)
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856023797
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
7-1/2HP 3600RPM U062A EPFC 230/460V 213T
  • Conforme à la norme d’efficacité NEMA Premium® MAX GUARD® Système d’isolation de classe F de qualité Blue Chip®, Construction en fonte à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Peinture époxy interne et externe Précision équilibrée à 0,08”/sec, Tubes de graisse allongés Thermostats normalement fermés (doivent être connectés au circuit de commande) Conforme au code de température T3B, Élingue d’arbre, Plaqué nominatif 60/50 Hz, 190/380 volts, à HP inférieur suivant Convient pour une utilisation sur VFD à 208 volts Le moteur n'acceptera pas une trousse de face en C deviendra un article d'accumulation lorsque le stock actuel sera épuisé