Motion
145TTGN6550AA

LEESON ELECTRIC
145TTGN6550AA

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145T cadre, logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, base 1760 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738281
N° MFR145TTGN6550AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
145TTGN6550AA

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145T cadre, logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, base 1760 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738281
N° MFR145TTGN6550AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    145T
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.50 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    14.73 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    74 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.0/3.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.5 %
  • Groupe et classe
    Catégorie I - Catégories C et D, Catégorie II - Catégories F et G
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    N
  • kW
    1.50 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856023360
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein antidéflagrant / zone dangereuse
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CSA
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T3B
  • Protection thermique
    Thermostats (N/C)
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856023360
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2HP 1800RPM U988A EPFC 230/460V 145T 3PH
  • Protecteur de ventilateur en acier laminé Couple 10:1 variable, voir la colonne Inverter Duty pour le système d’isolation à couple constant MAX GUARD® Classe F, Peinture époxy interne et externe de qualité Blue Chip®, Construction en fonte à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Convient à une utilisation sur le variateur de fréquence à 208 volts 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale ou à 1.0 Facteur de service sur puissance IGBT Précision équilibrée à 0,08”/s, Tubes de graisse allongés Thermostats normalement fermés (doivent être connectés au circuit de commande) Conforme au code de température T3B, Le moteur de l’élingue d’arbre n’accepte pas de trousse de face en C