Motion
213THTS8071AP

MARATHON ELECTRIC
213THTS8071AP

Moteur à vecteur d’onduleur - 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 213TC châssis, Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, Montage sur socle rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04738297
N° MFR213THTS8071AP
Prix8,268.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
213THTS8071AP

Moteur à vecteur d’onduleur - 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 213TC châssis, Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, Montage sur socle rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04738297
N° MFR213THTS8071AP
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
Prix8,268.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213TC
  • Dimension C de la longueur totale
    27.58 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    256 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Demandes
    Convoyeurs, grues, palans, machines industrielles, machines-outils
  • Mot-clé de description
    7.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    21.00 / 10.50 A, 21.0/10.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    90.2 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Y990
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856025661
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    INV
  • Manuel d’utilisation
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à vitesse variable 7.50 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 213TC , TENV
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
7-1/2HP 1800RPM Y990 TENV 230/460V 213TC
  • Système d’isolation MAX GUARD® Classe F Fonctionnement à couple constant de 0 à la vitesse de base sur le fonctionnement à entraînement vectoriel à puissance constante jusqu’à deux tr/min de base Optimisé pour un fonctionnement avec onduleur IGBT (conception A de la NEMA) Thermostats normalement fermés (un par phase, classe F) Accepte le codeur via Mod Central (voir le mode 24 pour le montage du codeur) Établi les freins, série 87 Comprend un frein à disque NEMA 2 à ressort à réglage automatique à 140 % (la tension de bobine de frein correspond au moteur)