Motion
215TTDB6076AA

LEESON ELECTRIC
215TTDB6076AA

Moteur à usage général - 5 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 215 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1182 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738359
N° MFR215TTDB6076AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
215TTDB6076AA

Moteur à usage général - 5 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 215 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1182 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738359
N° MFR215TTDB6076AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Taille du cadre
    215
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Dimension C de la longueur totale
    17.52 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    142 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    1182 tr/min
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    14.0/7.0 A
  • Courant de pleine charge
    15.20–14.00 / 7.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    H
  • kW
    3.70 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856000125
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 5 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 215T , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 5 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 215T , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856000125
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
5HP 1200RPM GT0014 DP 230/460V 215T 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Cadre en acier des modèles 182T-215T , cadre en fonte des modèles 254T-449T
  • Couple 10:1 variable de service de l’onduleur et couple 2:1 constant
  • Isolation de classe F
  • Assemblage standard F1, réversible à l'assemblage F2
  • Deviendront des articles accumulés lorsque le stock actuel sera épuisé