Motion
5K39SNB505S

LEESON ELECTRIC
5K39SNB505S

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 200-230/460 V, cadre 48Z , logement OUVERT, 60 Hz, base 1140 tr/min, montage rond, service continu
N° D’ARTICLE MI04738384
N° MFR5K39SNB505S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
5K39SNB505S

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 200-230/460 V, cadre 48Z , logement OUVERT, 60 Hz, base 1140 tr/min, montage rond, service continu
N° D’ARTICLE MI04738384
N° MFR5K39SNB505S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Z
  • Dimension C de la longueur totale
    16.05 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    21 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OUVERTURE
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.4-4.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    70 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856038289
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    200-230/460 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    UL
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • CUP_NON
    722856038289
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1HP 1200RPM K1402 OUVERT 200-230/460V 48Z
  • 65°C support d'extrémité d'arbre fermé, cadre ventilé Protection thermique à réinitialisation automatique Plaque signalétique 60/50 hertz 190/380 volts, au niveau inférieur suivant Roulements à billes scellés doubles HP 5/8” dia. x 5” long arbre avec rainure à clé et plate Les moyeux de sortie à fils filetés aux deux extrémités accepteront les trousses de base résiliente. 4 Emplacement des vis à 90 degrés l'une de l'autre, 3.33” du bord extérieur de l'élingue d'arbre