Motion
215TTDC6001AA

LEESON ELECTRIC
215TTDC6001AA

Moteur à usage général - 15 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 215 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 3510 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738497
N° MFR215TTDC6001AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
215TTDC6001AA

Moteur à usage général - 15 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 215 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 3510 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738497
N° MFR215TTDC6001AA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6308
  • Taille du cadre
    215
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6208
  • Dimension C de la longueur totale
    17.87 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    184 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Demandes
    Souffleurs et machines dans les environnements, compresseurs, convoyeurs, pompes
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    3510 tr/min
  • Mot-clé de description
    15 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    38.0-34.5/17.3 A
  • Courant de pleine charge
    38.00–34.60 / 17.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    H
  • kW
    11 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856013019
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 15 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 208-230/460 V, cadre 215T , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 15 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 208-230/460 V, cadre 215T , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856013019
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
15HP 3600RPM U766 DP 208-230/460V 215T
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Le moteur accepte un kit de face en C
  • Convient au 2:1 CT fonctionnement