Motion
215TTDW7301AC

LEESON ELECTRIC
215TTDW7301AC

Moteur pour travaux agricoles - 10 hp / 15 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-220/440 V, cadre 215TZ , logement DPAO (Drip-Proof Air Over), 60 Hz, base 3470 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04738514
N° MFR215TTDW7301AC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
215TTDW7301AC

Moteur pour travaux agricoles - 10 hp / 15 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-220/440 V, cadre 215TZ , logement DPAO (Drip-Proof Air Over), 60 Hz, base 3470 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04738514
N° MFR215TTDW7301AC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215TZ
  • Dimension C de la longueur totale
    17.41 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    95 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    3470 tr/min
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    DPAO (débordement d’air antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    28.0-26.0/13.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    23
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856253040
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service agricole
  • Puissance du moteur
    10 hp / 15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-220/440 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • CUP_NON
    722856253040
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
10HP,3600RPM,Y304,DPAO,208-220/440V
  • Thermostats pour protection contre les surcharges thermiques 34” longs fils de sortie connecteur coudé dans le support Arbres à clavette avec trou taraudé 1/4”-20 UNC à l'extrémité Plaque signalétique supplémentaire incluse, desserrée, pour montage à distance Isolation en continu Classe F Conception de démarrage à induction du condensateur Montage F1 uniquement, ne peut pas être réassemblé à F2