Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56
- Dimension C de la longueur totale10.34 po
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids44 lb
Détails
- Mot-clé de description3/4 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge11.20 / 5.80–5.60 A
- Efficacité de la pleine charge70.00 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP12
- Page de produit du fabricant
- Puissance du moteur3/4 hp
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs à usage général
- Normes respectéesUL, CSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueManuel
- CUP_NON722856006288