Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56CZ
- Dimension C de la longueur totale12.82 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids31 lb
Détails
- Dessin 2D
- DemandesLaveuse à pression
- Régime de base1725 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge13.4/6.8-6.7 A
- Efficacité de la pleine charge72 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856043467
- Catégorie de moteurMoteurs à usage déterminé
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueManuel
- CUP_NON722856043467
- Schéma de câblage
Aperçu
- Extrémité de l’arbre verrouillée mécaniquement sur les modèles à face en C Constructions en acier de gros calibre Conception de démarrage à induction du condensateur Fonctionnement continu Protection thermique à réinitialisation manuelle