Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Taille du cadre182
- Longueur du moteur sans arbre9.50 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Dimension C de la longueur totale13.69 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids62 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageW8
- Régime de base3500 tr/min
- Mot-clé de description3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge32.0/17.1-16.1 A
- Courant de pleine charge32.00 / 17.10–16.10 A
- Efficacité de la pleine charge75.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAG
- kW2.20 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856006837
- Puissance du moteur3 hp
- Orientation du moteurArbre vers le haut
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAL
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur à usage général 3 HP, monophasé, 3600 tr/min, 115/208-230 V, cadre 182T , ODP
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 3 HP, monophasé, 3600 tr/min, 115/208-230 V, cadre 182T , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856006837
- Schéma de câblage
Aperçu
Description du fabricant
3HP 3600RPM I103A DP 115/208-230V 182T
- Cadre et base en acier de gros calibre
- Conception du cycle d’induction de démarrage du condensateur
- Montage F1 uniquement, impossible de remonter sur F2
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité